コヅチ
黒床皮 折鋸ケース 台曲り ゴムボーイ210mm用 型押
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06780641
品番
SN-12
参考基準価格(税別)
¥2,410
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
牛皮使用の折鋸ケースです。
用途
折鋸ケース210mm用。
トラスコ品番
405-1397
材質
牛床皮
形状
折鋸ケース 台曲り ゴムボーイ210mm用 型押
幅(mm)
80
色
黒
高さ(mm)
270
ベルト通し幅(mm)
60