曜日別特売
SN-21 ヌメ皮 折鋸ケース 型押 コヅチ 06781009

ヌメ皮 折鋸ケース 型押SN-21

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06781009
品番
SN-21
参考基準価格(税別)¥2,970販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

牛革使用の折鋸ケースです。

用途
折鋸ケース用。
トラスコ品番
405-7634
材質
牛ヌメ皮
形状
折鋸ケース 型押
幅(mm)
80
色
肌色
高さ(mm)
235
ベルト通し幅(mm)
50
注意
※陽に当たると皮の色が変色する場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする