曜日別特売
SN-12R 黒床皮 折鋸ケース スライドフック ボタン式 型押 コヅチ 06781070

黒床皮 折鋸ケース スライドフック ボタン式 型押

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06781070
品番
SN-12R
参考基準価格(税別)¥2,750販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
¥2,198

・ベルトを付けたままでも着脱可能です。
・スライド式フックでベルト通し幅を自在に調整できます。

用途
折鋸ケース用。
トラスコ品番
405-7622
材質
牛黒床皮
形状
スライドフックボタン式折鋸ケース
幅(mm)
80
色
黒
高さ(mm)
270
ベルト通し幅(mm)
60

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする