4AH-19-HP インパクト用ヘキサゴンソケット 差込角12.7mm TONE(トネ/旧:前田金属工業) 06781962

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

インパクト用ヘキサゴンソケット 差込角12.7mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
06781962
品番
4AH-19-HP
参考基準価格(税別)¥2,540販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです。

用途
六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用に。
トラスコ品番
864-2331
材質
構造用鋼
全長(mm)
60
差込角(mm)
12.7
対辺寸法(mm)
19
注意
※ピン、Oリングは正しいサイズのものを確実に固定してから使用してください。ピン、Oリングは消耗品です。劣化、摩耗したものは交換してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする