TONE(トネ/旧:前田金属工業)
ヘキサゴンソケット 3KH HP
インパクトレンチなどの動力工具用でも使用できます。
用途
六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。
材質
構造用鋼
差込角(mm)
9.5
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
対辺寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06782321
3KH-06HP
864-2207
50
6
¥
1,120
¥
749
¥
824
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06782470
3KH-12LHP
864-2214
100
12
¥
2,565
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06782522
3KH-04HP
864-2203
48
4
¥
1,120
¥
749
¥
824
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06782628
3KH-12HP
864-2213
60
12
¥
1,320
¥
889
¥
978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06782890
3KH-05LHP
864-2206
100
5
¥
1,720
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06784089
3KH-05HP
864-2205
50
5
¥
1,120
¥
749
¥
824
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06784342
3KH-10LHP
864-2212
100
10
¥
2,265
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06785200
3KH-04LHP
864-2204
100
4
¥
1,720
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06785288
3KH-03HP
864-2202
48
3
¥
1,120
¥
749
¥
824
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06785699
3KH-08LHP
864-2210
100
8
¥
2,140
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06786241
3KH-10HP
864-2211
55
10
¥
1,270
¥
849
¥
934
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06786408
3KH-08HP
864-2209
53
8
¥
1,270
¥
849
¥
934
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06786828
3KH-06LHP
864-2208
100
6
¥
1,720
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください