TONE(トネ/旧:前田金属工業)
インパクト用ヘキサゴンソケット 差込角12.7mm
インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです。
用途
六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用に。
トラスコ品番
864-2331
材質
構造用鋼
全長(mm)
60
差込角(mm)
12.7
対辺寸法(mm)
19
内容量
1個
注意
※ピン、Oリングは正しいサイズのものを確実に固定してから使用してください。ピン、Oリングは消耗品です。劣化、摩耗したものは交換してください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06781962
4AH-19-HP
¥
2,540
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください