ヘキサゴンソケット(インチサイズ)HP

ヘキサゴンソケット(インチサイズ)HP - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。

用途
六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。
材質
構造用鋼
全長(mm)
45
差込角(mm)
9.5
内容量
1個
注意
※インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。
9件中 1~9件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
対辺寸法(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
067814563HB-03HP864-21903/32
¥910
¥619
¥681(税込)
5日以内出荷
返品不可
067820503HB-08HP864-21951/4
¥910
¥619
¥681(税込)
5日以内出荷
返品不可
067834413HB-14HP864-21987/16
¥1,170
¥789
¥868(税込)
5日以内出荷
返品不可
067841323HB-06HP864-21933/16
¥910
¥619
¥681(税込)
5日以内出荷
返品不可
067841503HB-07HP864-21947/32
¥910
¥619
¥681(税込)
5日以内出荷
返品不可
067845703HB-05HP864-21925/32
¥910
¥619
¥681(税込)
5日以内出荷
返品不可
067849903HB-12HP864-21973/8
¥1,045
¥699
¥769(税込)
5日以内出荷
返品不可
067855773HB-10HP864-21965/16
¥985
¥659
¥725(税込)
5日以内出荷
返品不可
067870293HB-16HP864-21991/2
¥1,295
¥869
¥956(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする