231HP スピンナハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業) 06782610

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スピンナハンドル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は差込角・全長など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
差込角(mm)
9.5
全長(mm)
250
注文コード
06782610
品番
231HP
参考基準価格(税別)¥3,560販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

奥深い個所の作業や、取り付けたソケットの角度を自由に変えて作業ができます。スピンナハンドルはクロスバー(別売)と組み合わせてT形レンチとしても使用できます。角ドライブは柄の頭部にあるピンを中心に左右に90度屈折し、任意の角度で使用できます。

用途
ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。
トラスコ品番
864-2096
全長(mm)
250
差込角(mm)
9.5
材質
構造用鋼
注意
※パイプなどを継ぎ足して使用しないでください。
※ハンマーなどで叩いて衝撃を与えないでください。
※角ドライブは根元まで完全に差し込んでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする