FLR40S・D/M-X・36P 飛散防止膜付蛍光灯 Panasonic(パナソニック) 06782763

飛散防止膜付蛍光灯

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(25本) 注文コード06782763 品番FLR40S・D/M-X・36P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥29,250
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

バルブ外面全体に合成樹脂被膜(ポリエステルフィルム)を施した蛍光灯です。
万一ランプが破損してもガラス片が飛び散ることが少なく、危険防止になります。
文教施設や食品工場、遊技場、車両内、コンピュータールームなどにおすすめします。

種別40W省エネ形 昼光色 種類直管蛍光灯 点灯形ラピッドスタート形 定格ランプ電力(W)36 定格寿命(時間)12000 全光束(Lm)2270 質量(g)253 電流(A)0.44 管径(Φmm)32.5 口金G13 管長(mm)1198 光色昼光色 電球の種類蛍光灯

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:114

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06782763
2018-05-24
用途:
塗装室 明かりに

塗装は明かりの色大事なので選べて括、飛散防止安心安全に作業できます

対象商品:
01918673
2017-05-23
用途:
場内整備の備品

飛散防止に交換しているので予備備品として購入。他店と比べて安い。

対象商品:
06782763
2013-05-07
用途:
工場内の蛍光灯として

びっくりするくらい早い納品でした。

1人が参考にしています
対象商品:
01918673
2015-02-10
用途:
工場内の作業エリア

客先からのご要望があり、工場内の作業エリアを順次、交換していく予定です。使用感は通常の蛍光灯の照明の違いによる違和感などはないようです。通常品とのコスト差は当然ですので、そこは割り切って使用の継続をしたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「特殊直管蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする