311HP スピンナハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業) 06782829

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スピンナハンドル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
差込角(mm)12.7
全長(mm)380
内容量1個注文コード06782829品番311HP
参考基準価格(税別)¥4,955販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398

奥深い個所の作業や、取り付けたソケットの角度を自由に変えて作業ができます。スピンナハンドルはクロスバー(別売)と組み合わせてT形レンチとしても使用できます。角ドライブは柄の頭部にあるピンを中心に左右に90度屈折し、任意の角度で使用できます。

用途
ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。
トラスコ品番
864-2139
全長(mm)
380
差込角(mm)
12.7
材質
構造用鋼
注意
※パイプなどを継ぎ足して使用しないでください。
※ハンマーなどで叩いて衝撃を与えないでください。
※角ドライブは根元まで完全に差し込んでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする