シルバーヂスク

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(25枚) 注文コード 06782876 品番 TA100-A100
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

研磨布をセンターカットし、一体化方式に配列している為、研削力や耐久性に優れています。
製品の弾性により研磨目が浅く、しかも目づまりや焼けの発生がなく、材料の熱変形が防げます。
精度の高い基盤を使用している為、周速度に変化がなく、同一の研磨目が持続し安定した研削力を保ちます。
研磨時の振動や騒音が少なく作業が快適です。

用途
ステンレス、鉄、非鉄金属のビード取り、バリ取り、仕上げ研磨作業
各種金属の重研削、スケール除去、塗装前のサビ落とし、メッキ作業の前後処理
ダイカスト、プラスチックの研磨作業
粒度#100 外径(mm)100 内径(Φmm)15 適合材ステンレス、鉄、非鉄金属 砥粒A 砥材A 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 寸法・サイズ(mm)100×15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする