TONE(トネ/旧:前田金属工業)
ラチェットメガネレンチ(首振式)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
864-2806
注文コード
06782960
品番
RMF-16HP
参考基準価格(税別)
¥3,735
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
薄形ラチェットヘッドには72枚ギアを装備し少ない送り角5°を実現しました。ヘッドを任意の角度に調整できるため、狭くて届きにくい作業箇所に最適です。手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
用途
ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。
トラスコ品番
864-2806
全長(mm)
179
メガネ厚さ(mm)
9.9
スパナ厚さ(mm)
7.2
材質
構造用鋼
注意
※ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。パイプなどを継ぎ足して使用しないでください。ハンマーなどで叩いて衝撃を与えないでください。