旭金属工業(旧:新日本ツール)
極薄コンパクトスパナセット
薄型ナットに最適です。
口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。
用途
ボルト・ナットの締結作業用。
付属品
CPT-5、5.5、6、7、8
トラスコ品番
715-5472
セット内容
5点
材質
特殊鋼、表面処理:黒クロムメッキ
表面処理
黒クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06788822
CPTS500
¥
5,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください