エポキシ樹脂を主成分とした低温硬化型接着剤です。 低温硬化性に優れており、-5℃でも硬化が可能です。 湿潤面でも接着力を発揮します。 強力な接着力をもっています。 硬化後は耐衝撃性に優れた可撓性のある硬化物になります。 本剤と硬化剤を目分量で同量ずつ取り出し混合する目分量等量混合型ですので、混合作業が楽に出来ます
北海道は10℃以下の低温期間が長いため、低温硬化型の接着剤は必須。少しヒートガンを充てることで氷点下でも硬化する。
常温硬化と同時購入しました。冬でも簡単に作業できるように購入しました。
粘度が高すぎて多少糸引きが強い気がしますが、その部分だけ気をつければ硬化も早く、約8℃の低温屋外環境でも30分程度で硬化しました。ただ、硬化が早い分1回の使用量は少なめが正解。
混合直後からパテのような粘りがあり、垂れが少なくて扱いやすいです。
思っていたより硬化がはやく寒い季節でも大丈夫ですね
この接着剤にガラスマットを細かく切った物に混ぜバンパー補修に使用しました。強度は申し分ないです。大変満足しています。
使用用途に応じて、適量ずつ使用できるのが便利。常温下での硬化時間が早く作業の効率が上がります。強度は使用環境により変わるため一概に評価は出来ませんが、十分な強度であると思います。