3BH-06LHP ロングボールポイントヘキサゴン TONE(トネ/旧:前田金属工業) 06783642

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロングボールポイントヘキサゴン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は対辺寸法など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
対辺寸法(mm)
6
注文コード
06783642
品番
3BH-06LHP
参考基準価格(税別)¥1,445販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
¥969

角度を付けて使用するボールポイントタイプは仮締めに便利です。全長が長いロングタイプのため、奥まった場所の締め付けに便利です。

トラスコ品番
864-2157
対辺寸法(mm)
6
材質
構造用鋼
全長(mm)
125
差込角(mm)
9.5
注意
※インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。ボールポイント部は細くなっています。力の入れ過ぎに注意してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする