RMF-11HP 首振ラチェットめがねレンチ ハンガータイプ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 06783888

首振ラチェットめがねレンチ ハンガータイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
06783888
品番
RMF-11HP
参考基準価格(税別)¥2,940販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

ヘッドを任意の角度に調整できるため、今まで工具が届かなかった作業箇所に最適です。

仕様
首振ラチェットメガネレンチ11mmハンガータイプ
トラスコ品番
864-2801
全長(mm)
141
メガネ厚さ(mm)
7.7
スパナ厚さ(mm)
5.4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする