3HB-06HP ヘキサゴンソケット(インチサイズ)HP TONE(トネ/旧:前田金属工業) 06784132

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ヘキサゴンソケット(インチサイズ)HP

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品はトラスコ品番など9種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
864-2193
注文コード
06784132
品番
3HB-06HP
参考基準価格(税別)¥910販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
¥619

ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより六角穴付ボルトの締め付けがすばやく行えます。

用途
六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。
トラスコ品番
864-2193
対辺寸法(inch)
3/16
材質
構造用鋼
全長(mm)
45
差込角(mm)
9.5
注意
※インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする