※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
ラチェットめがねレンチ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番・材質・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
トラスコ品番
864-2790
材質
構造用鋼
注文コード
06784159
品番
RM-15HP
参考基準価格(税別)
¥2,740
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
より狭く、奥まったスペースに強いです。薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5°を実現しました。
用途
ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
トラスコ品番
864-2790
材質
構造用鋼
全長(mm)
202
メガネ厚さ(mm)
8.4
スパナ厚さ(mm)
7.5
注意
※ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。パイプなどを継ぎ足して使用しないでください。ハンマーなどで叩いて衝撃を与えないでください。