※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
インパクト用ロングヘキサゴンソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
対辺寸法
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
対辺寸法(mm)
14
注文コード
06785236
品番
4AH-14L-HP
参考基準価格(税別)
¥2,990
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
インパクトレンチなどの動力工具用のソケットです。
用途
六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。
トラスコ品番
864-2329
対辺寸法(mm)
14
材質
構造用鋼
全長(mm)
150
差込角(mm)
12.7
注意
※ピン、Oリングは正しいサイズのものを確実に固定してから使用してください。ピン、Oリングは消耗品です。劣化、摩耗したものは交換してください。