※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)
ロングヘキサゴンソケット 差込角12.7mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
対辺寸法
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
対辺寸法(mm)
10
注文コード
06785988
品番
4H-10LHP
参考基準価格(税別)
¥1,695
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ロングタイプはスタンダードタイプより35~43mm長くしていますので奥深い個所の六角穴付ボルトの着脱に便利です。
用途
六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。
トラスコ品番
864-2394
対辺寸法(mm)
10
材質
構造用鋼
全長(mm)
100
差込角(mm)
12.7
注意
※インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。