4H-08LHP ロングヘキサゴンソケット 差込角12.7mm TONE(トネ/旧:前田金属工業) 06786137

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロングヘキサゴンソケット 差込角12.7mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は対辺寸法など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
対辺寸法(mm)
8
注文コード
06786137
品番
4H-08LHP
参考基準価格(税別)¥1,570販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

ロングタイプはスタンダードタイプより35~43mm長くしていますので奥深い個所の六角穴付ボルトの着脱に便利です。

用途
六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用。
トラスコ品番
864-2393
対辺寸法(mm)
8
材質
構造用鋼
全長(mm)
100
差込角(mm)
12.7
注意
※インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする