DG0.01-5MM 標準形ダイヤルゲージ(目量0.01mm) Mitutoyo(ミツトヨ) 06786446

DG0.01-5MM 標準形ダイヤルゲージ(目量0.01mm) Mitutoyo(ミツトヨ) 06786446 DG0.01-5MM 標準形ダイヤルゲージ(目量0.01mm) Mitutoyo(ミツトヨ) 06786446

標準形ダイヤルゲージ(目量0.01mm)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06786446 品番DG0.01-5MM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,010
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

外枠の外径Φ57mm、目量0.01mmの標準形ダイヤルゲージです。
リミット針、外枠クランプが標準付属されています。
外枠とオオイ板を一体成形し、Oリングを組込んでいますので、前面からの水や油などの侵入を防ぐ対策が付属されています。
ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています。
超硬合金製測定子を使用しています。
大歯車には、磨耗、変形の少ないスレンレス鋼を採用しています。
オオイ板表面にハードコーティングを施し、耐傷性及び耐薬品性に優れています。
バランス目盛。目盛仕様が0を基準にして左右均等になっていますので、比較測定に大変便利です。

測定範囲(mm)5 目量(mm)0.01 測定力(N)1.4以下 タイプJIS相当品 シリーズ2 寸法A(mm)48.8 寸法F(mm)16.9 寸法D(mm)17.7 寸法E(mm)20 寸法B(mm)65.2 寸法C(mm)57 目盛仕様0〜50〜0 寸法I(mm)7.6 寸法G(mm)19.8 寸法H(Φmm)52 戻り誤差(μm)5 指示誤差[1/2回転](μm)±9 指示誤差[1回転](μm)±10 指示誤差[全測定範囲](μm)±12 長針1回転(mm)1 指示誤差[2回転](μm)±12 1/10回転隣接誤差(μm)8 繰返し精度(μm)5 裏ぶた仕様耳金付き ミツトヨ品番2045S
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。※・校正書付き商品はメーカが校正を実施する「ミツトヨ実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06786446 DG0.01-5MM 63839083 2045A 画像準備中 標準形ダイヤルゲージ(目量0.01mm) Mitutoyo(ミツトヨ) 1台 6,398 税込7,038 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする