7mmから14mmまでの主要な6サイズを揃え、全長50mmの設計により狭い場所へのアクセスと持ち運びやすさを両立しています。
インパクトドライバーによる高トルクな締め付け作業に対応した高耐久設計です。
強力な磁石がボルトやナットを確実に保持するため、狭い場所でも片手でスムーズに作業が行えます。
サイズごとに色分けされたデザインにより、工具袋の中でも必要なサイズを素早く見つけることが可能です。
プロの現場での過酷な使用に耐える、優れた強度と耐久性を備えた高級合金鋼を採用しています。
360度どこからでもサイズが確認できる高い視認性を実現しています。
インパクトドライバーと組み合わせて持ち運ぶのに最適なコンパクトサイズです。