ベストツール
アイビー・小判型兼用ソケット
ソケット内部の面取りを大きく取ってありますのでボルトの挿入が簡単。シャンク部は特殊圧入式(PAT)により、耐久性は抜群です。
材質
六角軸部:CR-V鋼 / ソケット部:SCM鋼
寸法(mm)
20
質量(g)
80
差込角(mm)
凸6.35
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06857108
BAK-20
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください