”鉄腕ハサミMP”

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1丁
注文コード
06787878
品番
PH-56R
参考基準価格(税別)¥1,280販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

大小2つの特殊刃でさまざまな素材を逃さずカットできます。
ケブラー繊維などの極細繊維からケーブルやロープまでさまざまな素材に対応します。
電工用からクラフト、ホビーまで幅広くお使いいただけます。
刃の形状を改良し、切れ味を維持しつつ耐久性を向上しています。
力を込めやすいパワーグリップは、独自のフィンガーガードにより、指詰めを防止します。

用途
工房や工場でのプロユースから、アウトドアやDIYでの切断作業に。
トラスコ品番
118-7117
材質
刃部:刃物用特殊ステンレス、グリップ:ABS樹脂
全長(mm)
175
色
レッド
刃長(mm)
63
切断能力(mm)
同軸ケーブル5C芯銅Φ1mm以下、ビニルキャブタイヤVCT2mm[[の2乗]]×4
刃厚(mm)
2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする