両頭ソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
この商品は対辺寸法など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
対辺寸法(mm)
7・8・10・12
注文コード
06788289
品番
651MQS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
¥5,698

1つのソケットに4つのメートルサイズが統合されており、作業の効率が向上します。
バネ式の機構を採用しており、ソケットを押し込むだけで手を使わずにサイズを切り替えられます。
熱処理された冷間鍛造鋼を使用しているため、高トルクの作業でも優れた耐久性を発揮します。
色分けリングにより、必要なサイズを素早く見分けることができます。
深穴設計により、長いネジ山や奥まった場所、狭い場所での作業に最適です。

用途
ネジ締め、ボルトの固定
付属品
3.5インチシャフト
トラスコ品番
734-0343
全長(mm)
106
対辺寸法(mm)
7・8・10・12
材質
スチール
注意
※作業中は保護メガネを着用してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする