旭金属工業(旧:新日本ツール)
極薄コンパクトスパナセット
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
06788822
品番
CPTS500
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
薄型ナットに最適です。
口径寸法が同じスパナとめがねレンチを一体化し、スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に適します。
用途
ボルト・ナットの締結作業用。
付属品
CPT-5、5.5、6、7、8
トラスコ品番
715-5472
セット内容
5点
材質
特殊鋼、表面処理:黒クロムメッキ
表面処理
黒クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応