シンワ測定
シンワ測定の スタッフ・ポール
シンワ測定の 標尺・ロッド
ロッドテープ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06790147
品番
76970
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,800
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
写真写りが良い目盛数字を採用しています。
はげにくい色を使用しています。
伸縮性の少ないガラス繊維製のテープです。
テープ長さ(m)
5
テープ幅(mm)
60
材質
テープ:ガラス繊維、折れ金具:鉄
用途
現場記録写真撮影用です。
質量(g)
352
テープ厚さ(mm)
0.7