※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
モトユキ
モトユキの 切断
モトユキの 切断機用カッター(チップソー)
グローバルソー ステンレス専用チップソー(王者)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
刃数
22
注文コード
06790445
品番
FMS-100K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,900
この商品は
穴径・刃数
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
従来商品の寿命を超えたステンレス用チップソーの決定版
刃数
22
用途
ステンレス/アングル鋼・パイプ
仕様
ステンレス用
トラスコ品番
296-0931
適合電動工具
防塵・集塵マルノコ
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
外径×刃厚×内径(mm)
100×1.8×20
台厚(mm)
1.4
切断能力(mm)ステンレス板
2.0
注意
※ディスクグラインダーでは使用できません。
商品説明動画
グローバルソー ステンレス用 チップソー FMS-K
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった