※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
モトユキ
モトユキの 切断
モトユキの 切断機用カッター(チップソー)
グローバルソー ステンレス専用チップソー(王者)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
刃数
36
注文コード
06790463
品番
FMS-160K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥21,800
この商品は
穴径・刃数
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
従来商品の寿命を超えたステンレス用チップソーの決定版
刃数
36
適合材
ステンレス
用途
ステンレス/アングル鋼・パイプ
仕様
ステンレス用
トラスコ品番
296-0966
適合電動工具
防塵・集塵マルノコ
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
6000
外径×刃厚×内径(mm)
160×2.0×20
台厚(mm)
1.6
切断能力(mm)ステンレス板
3.0
注意
※ディスクグラインダーでは使用できません。
商品説明動画
グローバルソー ステンレス用 チップソー FMS-K
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06790463
FMS-160K
89582754
ST-160
グローバルソーステンレス専用チップソー
モトユキ
1枚
¥
6,398
税込
¥
7,038
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です