モトユキ
モトユキの 切断
モトユキの 切断機用カッター(チップソー)
グローバルソー ステンレス専用チップソー(王者)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
穴径(Φmm)
20
刃数
56
注文コード
06790472
品番
FMS-180K
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
穴径・刃数
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
従来商品の寿命を超えたステンレス用チップソーの決定版
刃数
56
穴径(Φmm)
20
適合材
ステンレス
用途
ステンレス/アングル鋼・パイプ
仕様
ステンレス用
トラスコ品番
296-0974
適合電動工具
防塵・集塵マルノコ/チップソー切断機
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
5500
外径×刃厚×内径(mm)
180×1.6×20
台厚(mm)
1.2
切断能力(mm)ステンレス板
3.0
注意
※ディスクグラインダーでは使用できません。
商品説明動画
グローバルソー ステンレス用 チップソー FMS-K
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった