※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
モトユキ
モトユキの 切断
モトユキの 切断機用カッター(チップソー)
グローバルソー ステンレス専用チップソー(王者)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
穴径(Φmm)
25.4
刃数
80
注文コード
06790481
品番
FMS-305K
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
穴径・刃数
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
従来商品の寿命を超えたステンレス用チップソーの決定版
刃数
80
穴径(Φmm)
25.4
適合材
ステンレス
用途
ステンレス/アングル鋼・パイプ
仕様
ステンレス用
トラスコ品番
296-0982
適合電動工具
低速型チップソー切断機
質量(kg)
1
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
1700
外径×刃厚×内径(mm)
305×2.0×25.4
台厚(mm)
1.6
切断能力(mm)ステンレス板
6.0
注意
※高速砥石切断機では使用できません。
商品説明動画
グローバルソー ステンレス用 チップソー FMS-K
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった