※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

グローバルソー ステンレス専用チップソー(王者)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 穴径(Φmm)25.4 刃数90 注文コード06790497 品番FMS-355K
参考基準価格(税別)¥54,800 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は穴径・刃数など9種類から選べます 他の種類を見る

従来商品の寿命を超えたステンレス用チップソーの決定版

刃数90 穴径(Φmm)25.4 適合材ステンレス 用途ステンレス/アングル鋼・パイプ 仕様ステンレス用 トラスコ品番296-0991 適合電動工具低速型チップソー切断機 最高使用回転数(min-1[r.p.m])1500 外径×刃厚×内径(mm)355×2.2×25.4 台厚(mm)1.8 切断能力(mm)ステンレス板6.0
注意
※高速砥石切断機では使用できません。

商品説明動画

グローバルソー ステンレス用 チップソー FMS-K
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする