FL40S-N-EDL リアルクス 高演色性蛍光灯 Panasonic(パナソニック) 06790551

リアルクス 高演色性蛍光灯

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(25本) 注文コード06790551 品番FL40S-N-EDL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥52,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

色を忠実に再現する蛍光灯です。
演色AAA昼白色は印刷物などの色検査用、病院の診察室などに、演色AAA電球色は白熱電球に似た雰囲気をつくります。

適合
グロースタータ/FG-4P
電子点灯管/FE4P
種別40W形 演色AAA昼白色 定格ランプ電力(W)40 定格平均寿命(時間)10000 電流(A)0.420 種類直管蛍光灯 管径(Φmm)32.5 口金G13 点灯形グロースタータ形 全光束(Lm)1730 管長(mm)1198 光色演色AAA昼白色 電球の種類蛍光灯

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:113

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「特殊直管蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする