※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミヅシマ工業
ミヅシマ工業の ゴミ箱
ミヅシマ工業の 分別用ゴミ箱
ミヅシマ工業の 分別用ゴミ箱本体
分別ダストハウス#20 アイボリー #C空カン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06790814
品番
2102222
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥33,500
上部の曲線が柔らかさを演出する屋内向けの分別屑入れです
分別種類により投入口を5種類用意しています
容量(L)
48
用途
ゴミ分別回収の屋内用屑入れ、45L用ポリ袋使用
トラスコ品番
802-0830
セット内容
中容器/ポリ袋止め付き
材質
本体/スチール(メラニン焼付塗装)、中容器/ポリプロピレン(再生100%)
種類
分別用
間口W×奥行D×高さH(mm)
350×500×870
フタの種類
オープン式