3/22より値下げ!現場を応援
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミヅシマ工業
ミヅシマ工業の マット・スノコ
ミヅシマ工業の 巻き取り式スノコ
スノコRs 600mm×5m×17mm ブルー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
06792302
品番
4380060
参考基準価格(税別)
¥69,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
値下げ
¥
49,980
バスケットに入れる
巻き取り可能なスノコタイプのマットです
再生樹脂を使用した環境配慮型製品です
塩ビ不使用です
材質
再生特殊ポリエチレン樹脂、ノンスリップ部/エラストマー
寸法(mm)
600×5×17
用途
スノコ(水切りマット)、巻き取りタイプ
トラスコ品番
802-0778
幅(mm)
600
質量(kg)
16
色
ブルー
長さ(m)
5
注意
※受注生産品
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません