バクマ工業
バクマ工業の バール/タガネ/クサビ
バクマ工業の バール
平バラシバール 立型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06792344
品番
900mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
全長(mm)
880
呼び寸法(mm)
900
材質
S53C
幅(mm)
165
高さ(mm)
34
質量(g)
2300