曜日別特売
D4PLR295 PUMA リカバリーウエア クルーネックインナー レディーズ 長袖 PUMA 06793539

D4PLR295 PUMA リカバリーウエア クルーネックインナー レディーズ 長袖 PUMA 06793539
D4PLR295 PUMA リカバリーウエア クルーネックインナー レディーズ 長袖 PUMA 06793539
D4PLR295 PUMA リカバリーウエア クルーネックインナー レディーズ 長袖 PUMA 06793539
D4PLR295 PUMA リカバリーウエア クルーネックインナー レディーズ 長袖 PUMA 06793539
D4PLR295 PUMA リカバリーウエア クルーネックインナー レディーズ 長袖 PUMA 06793539

PUMA リカバリーウエア クルーネックインナー レディーズ 長袖

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズL
色スモークピンク
内容量1着注文コード06793539品番D4PLR295
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

血が巡る。体と響き合う。明日へ踏み出す私をつくる。
体と共鳴し、筋肉の疲れをとることで、より軽やかに、しなやかに。着ると少しだけ自分を信じられる。今日も動こうと思えるようになる。前を向いて生きる人の毎日に寄り添い、ふっと軽やかな一歩を支える。引き出されるのは、「なにかのおかげ」じゃない、あなた自身の力です。
〇原理
固有の振動数を持つ物質は、ある特定の波長の電磁波を受けたときに、その同一振動数で共鳴し、振幅を増大させて(振動数は不変)物質の分子・原子を激しく振動・伸縮・変角させ、それによって分子の振動エネルギーが熱運動エネルギーへと変換され、熱を発生させる
同時に人体は照射された電磁波のほとんどを吸収することによって、最大のエネルギーを得ることができる
このように「ある一定の共通波長を有する物質と電磁波とが互いにレゾナンス(共鳴)状態でエネルギーの伝達を行い、物質に対して電磁波の大多数のエネルギーの吸収を可能にする」レゾナンス現象によって体表面に生じた熱エネルギーによって皮下組織の温度が上昇し、それによって血行が促進される
つまり熱の効果によって毛細血管が拡張し、それによって組織血流量の増加が生じる
〇使用方法
・上半身、下半身に適したものを衣類として直接肌に着用する
・本製品は休養時、運動後、睡眠時に着用する
・睡眠時の着用は発汗作用があるため、十分な水分補給を行う

用途
〇遠赤外線の血行促進効果
・疲労回復、改善
・筋肉のこり改善
・筋肉の疲れを軽減
色
スモークピンク
サイズ
L
胸囲(cm)
86~94
タイプ
レディース、長袖
身長(cm)
154~162
素材
ポリエステル55% / 綿45%
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:47B3X10001RN0001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
販売名
家庭用遠赤外線血行促進用衣
注意
※【使用上の注意】
※洗濯で色落ち、移染する場合があるので他の色物と分けて洗濯してください。
※着用や洗濯、摩擦により他の物に色移りする場合があります。
※長時間水に浸けたり、濡れたまま重ね置きしたりすると、淡色部や他の物に色移りする場合があります。
※蛍光増白剤の入っていない洗剤をお使いください。
※タンブラー乾燥の使用は避けてください。
※長時間の摩擦や揉み作用で毛玉が出来やすくなります。
※目立つ毛玉はハサミや毛玉取り器で取り除いてください。
※台紙の形が商品につくことがありますが、洗濯することで目立たなくなります。
※【取扱い上の注意】
※湿気や日光(紫外線)の影響や長期の使用による経年劣化により伸びが生じる場合があるのでご注意ください。
※【禁忌・禁止】
※湿疹、かぶれ、傷などの皮膚に異常があるときは使用しないこと。
※異常(かぶれ、かゆみなど)を感じたら、使用を中止すること。肌や粘膜を傷つけたり症状が悪化したりするおそれがあります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする