ミヅシマ工業
ミヅシマ工業の マット・スノコ
ミヅシマ工業の マット
ミヅシマ工業の 屋内用マット
エルゴフレックス FS 910mm幅なり
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
06794348
品番
4930604
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
立ち仕事の疲労緩和に効果のある発泡塩化ビニール製のマットです。
レジマットや工場作業下等で職場環境の改善に効果があります。
材質
発泡塩化ビニール
用途
疲労軽減マット
仕様
屋内用
トラスコ品番
802-0782
幅(mm)
910
質量(kg)
2.18
長さ(m)
1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません