外径ねじ切り用ホルダ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード06795993 品番MMTER2020K16-C
参考基準価格(税別)¥26,100 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
適合チップ正三角形60° 勝手 切込み角Kr(°)60 チップ逃げ角(°)20 トラスコ品番671-1243 寸法L1(mm)125 寸法B(mm)20 寸法L2(mm)26 寸法b(mm)20 寸法H1(mm)20 寸法h(mm)20 寸法H2(mm)30 寸法F1(mm)25

商品説明動画

新ねじ切り工具 MMTシリーズ
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする