※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミヅシマ工業
ミヅシマ工業の マット・スノコ
ミヅシマ工業の マット
ミヅシマ工業の 滑り止め・冷え防止・疲労軽減マット
ノーマッドマットスタンダードクッション 900mmX6m グレー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
06797315
品番
403-080 GY
参考基準価格(税別)
¥90,300
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
色
グレー
トラスコ品番
802-0257
長さ(mm)
6000
幅(mm)
900
質量(kg)
13.5
高さ(mm)
9
奥行(mm)
6000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません