23312 アレルゲンアイ(R) 食品検査用 アーモンド(加熱用) 5回用 食物アレルゲン検査キット  023312 プリマハム 06797556

23312 アレルゲンアイ(R) 食品検査用 アーモンド(加熱用) 5回用 食物アレルゲン検査キット  023312 プリマハム 06797556
23312 アレルゲンアイ(R) 食品検査用 アーモンド(加熱用) 5回用 食物アレルゲン検査キット  023312 プリマハム 06797556

アレルゲンアイ(R) 食品検査用 アーモンド(加熱用) 5回用 食物アレルゲン検査キット 023312

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱
注文コード
06797556
品番
23312
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

誰でも容易に・迅速に・精度良く・低コストでの検査が可能です。目視で判定できるイムノクロマト法で、特別な測定機器は不要です。1検体あたりが低コストですので、自主検査に適しています。加熱や加圧の有無によらず様々な食品の検査が可能です。

セット内容
テストストリップ(個包装・乾燥剤入):5本、検出液(凍結乾燥品):5本、抽出液(10倍濃縮):12.5mL×2本
種類
アレルゲンアイ(R)イムノクロマトシリーズ アーモンド(加熱用)
保存温度(℃)
室温1~30
測定感度
検出感度:食品中のアレルゲンタンパク質2ppm
アズワン品番
64-5284-64
入数
5回分
検知時間(分)
20
注意
※本キットは食品中の特定原材料を測定する研究用試薬で、アレルギー症状の発症を診断する臨床検査薬ではありません。アレルゲン摂取量とアレルギー症状との相関は不明です。
※保存方法:1~30℃(室温)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする