SB006-13-L 茶衣着スカート レディス 薄紅 住商モンブラン 06798631

正面1

SB006-13-L 茶衣着スカート レディス 薄紅 住商モンブラン 06798631
SB006-13-L 茶衣着スカート レディス 薄紅 住商モンブラン 06798631
SB006-13-L 茶衣着スカート レディス 薄紅 住商モンブラン 06798631

茶衣着スカート レディス 薄紅

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
注文コード
06798631
品番
SB006-13-L
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

伝統色をイメージしたカラーバリエーションの、レディス茶衣着スカート。和装の美しさはそのままに、仕事服としての機能性をプラスした「KIMONO」シリーズです。

ウエスト(cm)
96
スカート丈(cm)
99
ヒップ(cm)
108
材質
メロンアムンゼン
色
薄紅
混率(%)
ポリエステル100
性別
レディス

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする