チップ(ISO-メートルねじ 60° 仕上げ刃付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質P25C 種別外径用(右勝手) 注文コード06800157 品番16ER1.75ISOP25C
参考基準価格(税別)¥22,400 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は材質・種別・タイプなど135種類から選べます 他の種類を見る

中速から低速で硬い調質鋼及び合金鋼(HRC25以上)に適します。TiNのPVDコーティング

仕様
ねじ切り切削速度
低・中炭素鋼(100-200m/min)
高炭素鋼(80-160m/min)
合金鋼・調質鋼(50-120m/min)
鋳鋼(90-150m/min)
※通常の場合には、最初は上に示された範囲の中間の速度をお選び下さい。
硬い被削材には速度を落として対応してください。
材質P25C ピッチ(mm)1.75 寸法L(mm)16 寸法X(mm)0.9 種別外径用(右勝手) 寸法Y(mm)1.2 IC幅(inch)3/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする