超硬シャンクボーリングバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06803991 品番 SIR0007K08CB
参考基準価格(税別)¥56,300 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

小径の深穴加工等で、バイトの突き出し長さが長いため、ビビリや曲がりが生じやすい場合には超硬シャンクボーリングバーをお奨めします。

タイプ右勝手 穴径(Φmm)7.8〜 仕様オイルホール付 寸法L(mm)125 寸法L1(mm)31 寸法F(mm)5.3 寸法D(mm)8 寸法D1(mm)6.6 勝手 クランプシステムスクリューオン式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする