カーメックス
カーメックスの ホルダ
カーメックスの ボーリング
超硬シャンクボーリングバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06804007
品番
SIR0010M11CB
参考基準価格(税別)
¥70,200
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
小径の深穴加工等で、バイトの突き出し長さが長いため、ビビリや曲がりが生じやすい場合には超硬シャンクボーリングバーをお奨めします。
タイプ
右勝手
穴径(Φmm)
12〜
仕様
オイルホール付
寸法L(mm)
150
寸法F(mm)
7.4
寸法D(mm)
10
寸法D1(mm)
10
勝手
右
クランプシステム
スクリューオン式