※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SER1212F16 外径ねじ切りバイト カーメックス 06804034 SER1212F16 外径ねじ切りバイト カーメックス 06804034

外径ねじ切りバイト

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06804034 品番 SER1212F16
参考基準価格(税別)¥16,700 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
種別スクリューオン式 タイプねじ切りチップ右勝手16mm用 寸法H(mm)12 寸法B(mm)12 寸法L(mm)80 寸法F(mm)16 勝手 クランプシステムスクリューオン式
注意
※チップは付属しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06804016
2025-08-16
用途:
切削作業に使用。
製造業

とても良い商品でした、また機会があれば是非利用させて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする