※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カーメックス
カーメックスの ホルダ
カーメックスの ホルダ本体
カーメックスの ねじ切り用
外径ねじ切りバイト
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06804113
品番
SER3232P27
参考基準価格(税別)
¥28,400
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
種別
スクリューオン式
タイプ
ねじ切りチップ右勝手27mm用
寸法H(mm)
32
寸法B(mm)
32
寸法L(mm)
170
寸法F(mm)
32
勝手
右
クランプシステム
スクリューオン式
注意
※チップは付属しておりません。