※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カーメックス
カーメックスの ホルダ
カーメックスの ホルダ本体
カーメックスの ねじ切り用
外径ねじ切りバイト
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06804156
品番
SEL1212F16
参考基準価格(税別)
¥16,700
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
種別
スクリューオン式
タイプ
ねじ切りチップ左勝手16mm用
寸法H(mm)
12
寸法B(mm)
12
寸法L(mm)
80
寸法F(mm)
16
勝手
左
クランプシステム
スクリューオン式
注意
※チップは付属しておりません。