ねじ切り&ボーリングコンビキット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード06804217 品番KC6TM
参考基準価格(税別)¥107,700 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980

6mmからの超ミニチュアねじ切りチップとボーリング用チップのキット。超硬シャンクの超ミニボーリングバー付。
[BXC材質]
広範囲のステンレス鋼に低速域で使用できます。
TiNのPVDコーティング。
[BMA材質]
超微粒子超硬に、窒化アルミチタニウム(TiAN)の多層PVDコーティングを施した材種で、ステンレス鋼や難削材に中速から高速域で対応でき、炭素鋼等にも極めてすぐれた効果を発揮する万能材種。

仕様
ねじ切り切削速度[BXC]
低・中炭素鋼(20-100m/min)
高炭素鋼(30-80m/min)
合金鋼・調質鋼(40-90m/min)
ステンレス鋼(30-90m/min)
鋳鋼(40-90m/min)
鋳鉄(40-90m/min)
アルミ・非鉄金属(20-120m/min)
※通常の場合には、最初は上に示された範囲の中間の速度をお選び下さい。
硬い被削材には速度を落として対応してください。
ねじ切り切削速度[BMA]
低・中炭素鋼(90-240m/min)
高炭素鋼(80-170m/min)
合金鋼・調質鋼(
セット内容
ねじ切りチップ(06 IR A60 BXC)×10個
ボーリングチップ(06 IR TURN BMA)×10個
超硬シャンクボーリングバー(SIR 0005 HO6CB)×1本
種別内径用(右勝手) チップ寸法(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする